Legrand - Adatátviteli aljzat RJ45 Cat6 STP keystone 110 GT76112 - 632706
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória - 6
Árnyékolt - Igen
Csatlakozási mód - 110
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066327068
Sonepar cikkszám
GT76112
Gyártói cikkszám
632706
Gyártói típuskód
Linkeo 632706
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kivitel:
csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória:
6
Árnyékolt:
Igen
Csatlakozási mód:
110
Speciális szerszám szükséges:
Igen
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Nem
Alkalmas sodort vezetékhez:
Igen
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Adatátviteli aljzat RJ45 Cat6 STP keystone 110