Legrand - Adatátviteli aljzat RJ45 Cat6 UTP alumínium 2modul IP20 GT44426 - 079464
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 6
Szín - alumínium
Kimenet iránya - egyenes
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060794644
Sonepar cikkszám
GT44426
Gyártói cikkszám
079464
Gyártói típuskód
Program Mosaic 079464
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
6
Szín:
alumínium
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Igen
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Igen
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
RAL-szám:
0
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Igen
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:
Igen
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
nincs
Porvédelemmel:
Igen
Lezáró ellenállással:
Nem
Mechanikus kódolás:
Nem
Színkódolás:
Igen
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
33.7 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
2