Legrand - Adatátviteli aljzat RJ45 Cat6 (UTP) árnyékolatlan, 24db/ készlet, szerszámmentes, Keystone port 250Mhz 1Gigabit LinkeoC SN150419 - 632909
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória - 6
Árnyékolt - Nem
Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414972227292
Sonepar cikkszám
SN150419
Gyártói cikkszám
632909
Gyártói típuskód
Linkeo RJ45 Keystone 632909
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kivitel:
csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória:
6
Árnyékolt:
Nem
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Speciális szerszám szükséges:
Nem
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Nem
Alkalmas sodort vezetékhez:
Igen
Szín:
szürke
Áttetsző:
Nem
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Min. AWG-méret:
egyéb
Max. AWG-méret:
egyéb