Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Adatátviteli aljzat RJ45 ISDN 1 kivezetéssel 8pólu G08889 - 775975

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Adatátviteli aljzat RJ45 ISDN 1 kivezetéssel 8pólu G08889

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - egyéb

  • Kategória - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Kimenet iránya - ferde

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245067759752

Sonepar cikkszám

G08889

Gyártói cikkszám

775975

Gyártói típuskód

775975

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

egyéb

Kategória:

egyéb

Szín:

egyéb

Kimenet iránya:

ferde

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Nem

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

RAL-szám:

0

Csatlakozási mód:

egyéb

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

nincs

Porvédelemmel:

Nem

Színkódolás:

Nem

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

36 mm

Adatátviteli aljzat RJ45 ISDN 1 kivezetéssel 8pólu