Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Adatátviteli aljzat RJ45 STP 10GIGA Cat.6A 1mod alu IP20 GT79698 - 079473

MásolásMásolás
Legrand - Adatátviteli aljzat RJ45 STP 10GIGA Cat.6A 1mod alu IP20 GT79698

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 6A (IEC)

  • Szín - alumínium

  • Kimenet iránya - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060794736

Sonepar cikkszám

GT79698

Gyártói cikkszám

079473

Gyártói típuskód

Program Mosaic 079473

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

6A (IEC)

Szín:

alumínium

Kimenet iránya:

egyenes

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Igen

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Igen

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

RAL-szám:

0

Csatlakozási mód:

egyéb

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Igen

Árnyékolt ház:

Igen

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:

Igen

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

egyéb

Porvédelemmel:

Igen

Lezáró ellenállással:

Nem

Mechanikus kódolás:

Nem

Színkódolás:

Igen

Készülék szélessége:

22.5 mm

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

39.5 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Adatátviteli aljzat RJ45 STP 10GIGA Cat.6A 1mod alu