Legrand - Adatátviteli aljzat SC/APC optikai, alumínium SX076077 - 721347
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - SC
Süllyesztett szerelés - Igen
Szín - szürke
Göngyöleg készlet - Nem
Falon kívüli - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX076077
Gyártói cikkszám
721347
Gyártói típuskód
SUNO 721347
Csatlakozó típusa:
SC
Süllyesztett szerelés:
Igen
Szín:
szürke
Göngyöleg készlet:
Nem
Falon kívüli:
Nem
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Központi lemez:
Nem
Fedőkerettel:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Porvédelem:
forgózár
Készülék szélessége:
72.5 mm
Készülék mélysége:
44 mm
Készülék magassága:
72.7 mm
Adatátviteli aljzat SC/APC optikai, alumínium