Legrand - Adatátviteli aljzat SC/APC optikai, fekete SX076149 - 721447
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - SC
Süllyesztett szerelés - Igen
Szín - fekete
Göngyöleg készlet - Nem
Falon kívüli - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX076149
Gyártói cikkszám
721447
Gyártói típuskód
SUNO 721447
Csatlakozó típusa:
SC
Süllyesztett szerelés:
Igen
Szín:
fekete
Göngyöleg készlet:
Nem
Falon kívüli:
Nem
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Központi lemez:
Nem
Fedőkerettel:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Porvédelem:
forgózár
Készülék szélessége:
72.5 mm
Készülék mélysége:
44 mm
Készülék magassága:
72.7 mm
Adatátviteli aljzat SC/APC optikai, fekete