Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Adatátviteli aljzat YUV csatlakozó GT36432 - 078769

MásolásMásolás
Legrand - Adatátviteli aljzat YUV csatlakozó GT36432

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szín - fehér

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Hordozógyűrű - Nem

  • Porvédelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT36432

Gyártói cikkszám

078769

Gyártói típuskód

Program Mosaic 078769

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

fehér

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9003

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Adatátviteli aljzat YUV csatlakozó