Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Adatátviteli csatlakozó dugó törésgátló RJ45-höz 51707 - 051707

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Adatátviteli csatlakozó dugó törésgátló RJ45-höz 51707

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó típusa - egyéb

  • Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)

  • Kategória - egyéb

  • Árnyékolt - Nem

  • Csatlakozási mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060517076

Sonepar cikkszám

51707

Gyártói cikkszám

051707

Gyártói típuskód

LCS3 051707

Csatlakozó típusa:

egyéb

Kivitel:

csatlakozó hüvely (Jack)

Kategória:

egyéb

Árnyékolt:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Speciális szerszám szükséges:

Nem

Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:

Igen

Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:

Nem

Szín:

fehér

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Adatátviteli csatlakozó dugó törésgátló RJ45-höz