Nem visszaküldhető

Legrand - Adatátviteli kábel 4x2x0,5mm2 LCS5 fali 500m GT83356 - 032756

Legrand
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 8

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékátmérő - 0.56 mm

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060327569

Sonepar cikkszám

GT83356

Gyártói cikkszám

032756

Gyártói típuskód

LCS3 032756

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

8

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.25 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékátmérő:

0.56 mm

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

egyéb

AWG-méret:

23

Árnyékolás a sodrat felett:

fólia

Sodrott elemek száma:

4

Sodrás:

Kötegekben

Kábel hosszanti vízállóság:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kábel keresztirányú vízállóság:

Igen

Kategória:

6

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Földalatti telepítés jóváhagyott típusa:

egyéb

Érszigetelés specifikálása:

polyethylene (PE)

Kábel páncélozása/páncél:

nincs

Érjelölés a HD 308 S2 szerint:

Nem

Védőköpeny:

nincs

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:

Igen

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Igen

Tömeg:

47 kg/km

Köpeny színe:

kék

Érszigetelés:

egyéb

Kábelgeometria:

kerek

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Dca

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

s2 (közepes füstképződés)

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

d2 (részecskék 10 másodpercnél hosszabb ideig égnek)

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

a1

Külső átmérő (megközelítőleg):

7.1 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

57 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

28.5 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

0-50 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-20-60 °C

NVP-érték:

66 %

Hajózási alkalmazáshoz tanúsítva:

Nem

Telefonkábelként alkalmas:

Igen

Számítógépes adatkábelként alkalmas:

Igen

Jelzőkábelként alkalmas:

Igen

Adatátviteli kábel 4x2x0,5mm2 LCS5 fali 500m