Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Adatátviteli kábel F/UTP patch kábel 1m Cat.5e,RJ45 GT74152 - 051640

MásolásMásolás
Legrand - Adatátviteli kábel F/UTP patch kábel 1m Cat.5e,RJ45 GT74152

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltípus - F/UTP

  • Kategória - 5E

  • Hosszúság - 1 m

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060516406

Sonepar cikkszám

GT74152

Gyártói cikkszám

051640

Gyártói típuskód

LCS3 051640

Kábeltípus:

F/UTP

Kategória:

5E

Hosszúság:

1 m

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

Törésvédő:

fröccsöntött

Reteszemelő-védelem:

Igen

Tűzálló változat:

Nem

Törésvédő színe:

szürke

Kábelkonstrukció:

1x4

Áramköri lábak kiosztása:

1:1

AWG-keresztmetszet:

26

Köpeny színe:

szürke

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Adatátviteli kábel F/UTP patch kábel 1m Cat.5e,RJ45