Nem visszaküldhető

Legrand - Adatátviteli kábel fali 4x2x0,5mm2 CAT6 PVC GT07212 - 032755

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Adatátviteli kábel fali 4x2x0,5mm2 CAT6 PVC GT07212

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 8

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.22 mm2

  • Vezetékátmérő - 0.56 mm

  • Sodort erek - párok

Csomagolás és feltételek

  • 305 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060327552

Sonepar cikkszám

GT07212

Gyártói cikkszám

032755

Gyártói típuskód

LCS3 032755

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

8

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.22 mm2

Vezetékátmérő:

0.56 mm

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

egyéb

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Sodrott elemek száma:

4

Sodrás:

Kötegekben

Kábel hosszanti vízállóság:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kábel keresztirányú vízállóság:

Nem

Kategória:

6

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Érszigetelés specifikálása:

polyethylene (PE)

Védőköpeny:

nincs

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:

Nem

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Köpeny színe:

kék

Érszigetelés:

egyéb

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Külső átmérő (megközelítőleg):

6.1 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

25 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

50 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

0-50 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-20-60 °C

NVP-érték:

0.65 %

Adatátviteli kábel fali 4x2x0,5mm2 CAT6 PVC