Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Adatátviteli kábel multimédiás 0,3m GT24931 - 051756

MásolásMásolás
Legrand - Adatátviteli kábel multimédiás 0,3m GT24931

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltípus - egyéb

  • Kategória - egyéb

  • Hosszúság - 0.3 m

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT24931

Gyártói cikkszám

051756

Gyártói típuskód

051756

Kábeltípus:

egyéb

Kategória:

egyéb

Hosszúság:

0.3 m

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

Törésvédő:

nincs

Reteszemelő-védelem:

Igen

Tűzálló változat:

Nem

Törésvédő színe:

egyéb

Kábelkonstrukció:

4x2

Áramköri lábak kiosztása:

1:1

AWG-keresztmetszet:

23

Köpeny színe:

szürke

Adatátviteli kábel multimédiás 0,3m