Legrand - Adatátviteli kábel UTP patch kábel 0,6m Cat5 G22061 - 051745
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - U/UTP
Kategória - 5E
Hosszúság - 0.6 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060517458
Sonepar cikkszám
G22061
Gyártói cikkszám
051745
Gyártói típuskód
LCS5 VDI 051745
Kábeltípus:
U/UTP
Kategória:
5E
Hosszúság:
0.6 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Törésvédő:
fröccsöntött
Reteszemelő-védelem:
Igen
Tűzálló változat:
Nem
Törésvédő színe:
szürke
Kábelkonstrukció:
4x2
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
AWG-keresztmetszet:
24
Köpeny színe:
szürke
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem