Legrand - Adatátviteli kábel UTP patch kábel 1,5m Cat6 kék GT74727 - 632751
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - U/UTP
Kategória - 6
Hosszúság - 1.5 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245066327518
Sonepar cikkszám
GT74727
Gyártói cikkszám
632751
Gyártói típuskód
Linkeo 632751
Kábeltípus:
U/UTP
Kategória:
6
Hosszúság:
1.5 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Törésvédő:
fröccsöntött
Reteszemelő-védelem:
Igen
Tűzálló változat:
Nem
Törésvédő színe:
kék
Kábelkonstrukció:
1x4
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
AWG-keresztmetszet:
24
Köpeny színe:
kék
Adatátviteli kábel UTP patch kábel 1,5m Cat6 kék