Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Adatátviteli kábel UTP patch kábel 2m Cat6 GT88467 - 051875

MásolásMásolás
Legrand - Adatátviteli kábel UTP patch kábel 2m Cat6 GT88467

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltípus - U/UTP

  • Kategória - 6A (IEC)

  • Hosszúság - 2 m

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060518752

Sonepar cikkszám

GT88467

Gyártói cikkszám

051875

Gyártói típuskód

LCS3 U/UTP

Kábeltípus:

U/UTP

Kategória:

6A (IEC)

Hosszúság:

2 m

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

Törésvédő:

fröccsöntött

Reteszemelő-védelem:

Igen

Tűzálló változat:

Igen

Törésvédő színe:

zöld

Kábelkonstrukció:

1x4

Áramköri lábak kiosztása:

1:1

AWG-keresztmetszet:

24

Köpeny színe:

zöld

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Adatátviteli kábel UTP patch kábel 2m Cat6