Legrand - Adatátviteli kábel UTP patch kábel 2m Cat6 kék GT74728 - 632752
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - U/UTP
Kategória - 6
Hosszúság - 2 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245066327525
Sonepar cikkszám
GT74728
Gyártói cikkszám
632752
Gyártói típuskód
Linkeo 632752
Kábeltípus:
U/UTP
Kategória:
6
Hosszúság:
2 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Törésvédő:
fröccsöntött
Reteszemelő-védelem:
Igen
Tűzálló változat:
Nem
Törésvédő színe:
kék
Kábelkonstrukció:
1x4
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
AWG-keresztmetszet:
24
Köpeny színe:
kék
Adatátviteli kábel UTP patch kábel 2m Cat6 kék