Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Legrand - Adatátviteli kábel UTP patch kábel 3m Cat6 kék GT74729 - 632753

MásolásMásolás
Legrand - Adatátviteli kábel UTP patch kábel 3m Cat6 kék GT74729

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltípus - U/UTP

  • Kategória - 6

  • Hosszúság - 3 m

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245066327532

Sonepar cikkszám

GT74729

Gyártói cikkszám

632753

Gyártói típuskód

Linkeo 632753

Kábeltípus:

U/UTP

Kategória:

6

Hosszúság:

3 m

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

Törésvédő:

fröccsöntött

Reteszemelő-védelem:

Igen

Tűzálló változat:

Nem

Törésvédő színe:

kék

Kábelkonstrukció:

1x4

Áramköri lábak kiosztása:

1:1

AWG-keresztmetszet:

24

Köpeny színe:

kék

Adatátviteli kábel UTP patch kábel 3m Cat6 kék