Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Adatátviteli panel 1U PATCH PANEL SN021263 - 033579

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Adatátviteli panel 1U PATCH PANEL SN021263

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kategória - 3

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 50

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Árnyékolt - Nem

  • Csatlakozási mód - 110

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060335793

Sonepar cikkszám

SN021263

Gyártói cikkszám

033579

Gyártói típuskód

LCS3 033579

Kategória:

3

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

50

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Árnyékolt:

Nem

Csatlakozási mód:

110

Szín:

fekete

Szerelési mód:

482,6 mm (19 coll) beépítés

Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma:

50

Magasságegységek száma (HE):

1

RAL-szám:

9005

Magasság:

43.8 mm

Szélesség:

482.6 mm

Mélység:

104.9 mm

Adatátviteli panel 1U PATCH PANEL