Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Adatátviteli panel 24XRJ45,CAT6 FTP, 1U PATCH PANEL GT66655 - 033562

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Adatátviteli panel 24XRJ45,CAT6 FTP, 1U PATCH PANEL GT66655

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kategória - 6

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 24

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Árnyékolt - Nem

  • Csatlakozási mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060335625

Sonepar cikkszám

GT66655

Gyártói cikkszám

033562

Gyártói típuskód

LCS3 033562

Kategória:

6

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

24

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Árnyékolt:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Szín:

fekete

Szerelési mód:

482,6 mm (19 coll) beépítés

Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma:

24

Magasságegységek száma (HE):

1

RAL-szám:

9005

Magasság:

43.8 mm

Szélesség:

482.6 mm

Mélység:

80.8 mm

Adatátviteli panel 24XRJ45,CAT6 FTP, 1U PATCH PANEL