Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Adatátviteli panel (csatlakozóLEGRAND patch panel 19''-1U 24xRJ45 Cat5e árnyékolatlan (UTP) 6xRJ45 modulos/LCS2 gyorscsatlakozós portok lapos 100MHz 1Gigabit SN099705 - 033552

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Adatátviteli panel (csatlakozóLEGRAND patch panel 19''-1U 24xRJ45 Cat5e árnyékolatlan (UTP) 6xRJ45 modulos/LCS2 gyorscsatlakozós portok lapos 100MHz 1Gigabit SN099705

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kategória - 5E

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 24

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Árnyékolt - Nem

  • Csatlakozási mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099705

Gyártói cikkszám

033552

Gyártói típuskód

LCS2 033552

Kategória:

5E

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

24

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Árnyékolt:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Szín:

fekete

Szerelési mód:

482,6 mm (19 coll) beépítés

Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma:

24

Magasságegységek száma (HE):

1

RAL-szám:

9005

Magasság:

43.8 mm

Szélesség:

482.6 mm

Mélység:

80.8 mm

Adatátviteli panel (csatlakozóLEGRAND patch panel 19''-1U 24xRJ45 Cat5e árnyékolatlan (UTP) 6xRJ45 modulos/LCS2 gyorscsatlakozós portok lapos 100MHz 1Gigabit