Legrand - Adatátviteli USB csatlakozóaljzat burkolat alumínium SN072451 - 754752
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - USB
Szín - alumínium
RAL-szám (hasonló) - 7040
Rögzítés módja - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970462190
Sonepar cikkszám
SN072451
Gyártói cikkszám
754752
Gyártói típuskód
Valena Life 754752
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
USB
Szín:
alumínium
RAL-szám (hasonló):
7040
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK04
Szélesség:
54.8 mm
Magasság:
54.6 mm
Mélység:
7.6 mm
Adatátviteli USB csatlakozóaljzat burkolat, alumínium