Legrand - Ajtólámpa, 3 színű betegszobához IP20 SN056108 - 076670
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 27-27 V
Áram fajtája - DC
Lencse színe - fehér
Akusztikus jel fajtája - egyéb
Szerelési mód - beépített
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060766702
Sonepar cikkszám
SN056108
Gyártói cikkszám
076670
Gyártói típuskód
076670
Névleges feszültség:
27-27 V
Áram fajtája:
DC
Lencse színe:
fehér
Akusztikus jel fajtája:
egyéb
Szerelési mód:
beépített
Optikai jel fajtája:
állandó fény
Védettség (IP):
IP20
Akusztikus jeladó típusa:
egyéb
Ház színe:
fehér
Fényforrás:
LED
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Ajtólámpa, 3 színű betegszobához