Nem visszaküldhető

Legrand - Ajtós főkapcsoló alapegység 3P 50A SX067713 - 022140

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Ajtós főkapcsoló alapegység 3P 50A SX067713

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 50 A

  • Pólusszám - 3

  • Váltókapcsoló kivitel - Nem

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Segédérintkezők száma, záró - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060221409

Sonepar cikkszám

SX067713

Gyártói cikkszám

022140

Gyártói típuskód

022140

Névleges tartós áram (Iu):

50 A

Pólusszám:

3

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

690-690 V

Segédérintkezők száma, záró:

0

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

20 kW

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Igen

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

10 kA

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

50 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0.76 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

18.5 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Ajtós főkapcsoló alapegység 3P 50A