Legrand - Ajtós főkapcsoló kieg fázis 100A IP66 SX067721 - 022207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 690 V
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060222079
Sonepar cikkszám
SX067721
Gyártói cikkszám
022207
Gyártói típuskód
022207
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
690 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
26.8
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
100 A
Funkció:
egyéb
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
100 A
Feszültség fajtája:
AC
Ajtós főkapcsoló kieg fázis 100A IP66