Legrand - Ajtós főkapcsoló kieg fázis 50A SX067718 - 022204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 690 V
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060222048
Sonepar cikkszám
SX067718
Gyártói cikkszám
022204
Gyártói típuskód
022204
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
690 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
17.9
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
50 A
Funkció:
egyéb
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
50 A
Feszültség fajtája:
AC
Ajtós főkapcsoló kieg fázis 50A