Legrand - Ajtós főkapcsoló kieg fázis 63A SX067719 - 022205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 690 V
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060222055
Sonepar cikkszám
SX067719
Gyártói cikkszám
022205
Gyártói típuskód
022205
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
690 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
17.9
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
63 A
Funkció:
egyéb
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
63 A
Feszültség fajtája:
AC
Ajtós főkapcsoló kieg fázis 63A