Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ajtós főkapcsoló kieg nulla 25A SN014500 - 022212

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Ajtós főkapcsoló kieg nulla 25A SN014500

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - egyéb

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060222123

Sonepar cikkszám

SN014500

Gyártói cikkszám

022212

Gyártói típuskód

022212

Készülék szerelés:

egyéb

Névleges feszültség:

690 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

14.5

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

25 A

Funkció:

egyéb

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

25 A

Feszültség fajtája:

AC

Ajtós főkapcsoló kieg nulla 25A