Legrand - Ajtós főkapcsoló megh. készlet, hosszú GT95441 - 022274
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 308 mm
Keresztmetszet-magasság - 6 mm
Keresztmetszet-szélesség - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060222741
Sonepar cikkszám
GT95441
Gyártói cikkszám
022274
Gyártói típuskód
022274
Hosszúság:
308 mm
Keresztmetszet-magasság:
6 mm
Keresztmetszet-szélesség:
8 mm
Ajtós főkapcsoló megh. készlet, hosszú