Legrand - Ajtós főkapcsoló megh. készlet rövid SN110537 - 022733
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 158 mm
Keresztmetszet-magasság - 6 mm
Keresztmetszet-szélesség - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060227333
Sonepar cikkszám
SN110537
Gyártói cikkszám
022733
Gyártói típuskód
022733
Hosszúság:
158 mm
Keresztmetszet-magasság:
6 mm
Keresztmetszet-szélesség:
8 mm
Ajtós főkapcsoló megh. készlet rövid