Legrand - Ajtós főkapcsoló N+PE 25-32A IP66 SX067726 - 022222
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 690 V
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060222222
Sonepar cikkszám
SX067726
Gyártói cikkszám
022222
Gyártói típuskód
022222
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
690 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
14.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
32 A
Funkció:
egyéb
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
32 A
Feszültség fajtája:
AC
Ajtós főkapcsoló N+PE 25-32A IP66