Legrand - Ajtós főkapcsoló N+PE 50-63A IP66 SX067727 - 022223
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 690 V
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060222239
Sonepar cikkszám
SX067727
Gyártói cikkszám
022223
Gyártói típuskód
022223
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
690 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
17.9
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
63 A
Funkció:
egyéb
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
63 A
Feszültség fajtája:
AC
Ajtós főkapcsoló N+PE 50-63A IP66