Legrand - Ajtós főkapcsoló N+PE 80-100A IP66 SX067728 - 022224
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 690 V
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060222246
Sonepar cikkszám
SX067728
Gyártói cikkszám
022224
Gyártói típuskód
022224
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
690 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
26.8
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
100 A
Funkció:
egyéb
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
100 A
Feszültség fajtája:
AC
Ajtós főkapcsoló N+PE 80-100A IP66