Nem visszaküldhető

Legrand - Ajtós főkapcsoló rotációs kar p/s 80 - 100 A IP66 SX067735 - 022252

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Ajtós főkapcsoló rotációs kar p/s 80 - 100 A IP66 SX067735

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

  • Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060222529

Sonepar cikkszám

SX067735

Gyártói cikkszám

022252

Gyártói típuskód

022252

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Ajtós főkapcsoló rotációs kar p/s 80 - 100 A IP66