Nem visszaküldhető

Legrand - Ajtós főkapcsoló rotációs kar szürke 80 - 100 A IP66 SX067736 - 022257

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Ajtós főkapcsoló rotációs kar szürke 80 - 100 A IP66 SX067736

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - szürke

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

  • Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060222574

Sonepar cikkszám

SX067736

Gyártói cikkszám

022257

Gyártói típuskód

022257

Szín:

szürke

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Ajtós főkapcsoló rotációs kar szürke 80 - 100 A IP66