Legrand - Ajtós főkapcsoló Z+Ny segédérintkező GT95442 - 022700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 400 V
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060227005
Sonepar cikkszám
GT95442
Gyártói cikkszám
022700
Gyártói típuskód
022700
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
400 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
17.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
4 A
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
4 A
Feszültség fajtája:
AC
Ajtós főkapcsoló Z+Ny segédérintkező