Legrand - Akadályvilágító jelzőlámpa mozgásérzékelővel, fekete SX084168 - 863551
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Hálózatba köthető - Nem
Folyamatos fényszabályozás - Igen
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Nem
Max. hatótávolság előre - 6 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971842267
Sonepar cikkszám
SX084168
Gyártói cikkszám
863551
Gyártói típuskód
Niloé Step 863551
Szerelési mód:
süllyesztett
Hálózatba köthető:
Nem
Folyamatos fényszabályozás:
Igen
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Max. hatótávolság előre:
6 m
Szerelési magasság:
1.2 m
Üzemmódválasztó:
Nem
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Vízszintes érzékelésszög:
180-180 °
Reakcióérzékenység beállítható:
Nem
Indító fényerő beállítható:
Nem
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Lépcsőházi világításvezérlő:
Nem
Állatkifutó:
Nem
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Átbújásvédelem:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
4 m
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Min. kapcsolási idő:
30 s
Kikapcsolás késleltetés öntanuló:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9017