Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Akkumulátor szekrény 10KVA 20x12V 9Ah SN009596 - 310766

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Akkumulátor szekrény 10KVA 20x12V 9Ah SN009596

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Szélesség - 132 mm

  • Magasság - 440 mm

  • Mélység - 680 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245063107663

Sonepar cikkszám

SN009596

Gyártói cikkszám

310766

Gyártói típuskód

310766

Tartozék fajtája:

egyéb

Szélesség:

132 mm

Magasság:

440 mm

Mélység:

680 mm

Akkumulátor szekrény 10KVA 20x12V 9Ah