Legrand - Akkumulátor vészvil.lámpához Ni-Cd 2,4V 1,5Ah G43815 - 061892
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - egyéb
Névleges feszültség - 2.4 V
Kapacitás - 1.5 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Cellák száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060618926
Sonepar cikkszám
G43815
Gyártói cikkszám
061892
Gyártói típuskód
061892
Méretjelölés:
egyéb
Névleges feszültség:
2.4 V
Kapacitás:
1.5 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Cellák száma:
2
Kivitel:
nikkel-kadmium
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
0-40 °C
Gyorstöltéshez használható:
Igen
Tömeg:
97 g
Akkumulátor vészvil.lámpához Ni-Cd 2,4V 1,5Ah