Legrand - Akkumulátor vészvil.lámpához Ni-Cd 3,6V 1,5Ah G43813 - 061883
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - egyéb
Névleges feszültség - 3.6 V
Kapacitás - 1.5 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Egyéb jelölés - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060618834
Sonepar cikkszám
G43813
Gyártói cikkszám
061883
Gyártói típuskód
061883
Méretjelölés:
egyéb
Névleges feszültség:
3.6 V
Kapacitás:
1.5 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Egyéb jelölés:
egyéb
Cellák száma:
3
Kivitel:
nikkel-kadmium
Hosszúság:
90 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
42 mm
Szélesség:
22 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
0-40 °C
Gyorstöltéshez használható:
Igen
Tömeg:
147 g
Akkumulátor vészvil.lámpához Ni-Cd 3,6V 1,5Ah