Legrand - Akkumulátor vészvil.lámpához Ni-Cd 4,8V 1,5Ah GT72848 - 061884
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - egyéb
Névleges feszültség - 4.8 V
Kapacitás - 1.5 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Egyéb jelölés - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060618841
Sonepar cikkszám
GT72848
Gyártói cikkszám
061884
Gyártói típuskód
61884
Méretjelölés:
egyéb
Névleges feszültség:
4.8 V
Kapacitás:
1.5 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Egyéb jelölés:
egyéb
Cellák száma:
4
Kivitel:
nikkel-kadmium
Hosszúság:
128 mm
Átmérő:
22 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
0-40 °C
Gyorstöltéshez használható:
Igen
Tömeg:
194 g
Akkumulátor vészvil.lámpához Ni-Cd 4,8V 1,5Ah