Legrand - Aktív kompenzátor 2 vezetékes világításvezérléshez IP20 SN109670 - 040149
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti feszültség - 85-253 V
Dimmelés fázis-kivágás - Igen
Kivitel - dinamikus
Kimeneti teljesítmény - 0.4-1.5 W
Dimmelés fázis-bevágás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN109670
Gyártói cikkszám
040149
Gyártói típuskód
Céliane 040149
Kimeneti feszültség:
85-253 V
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Kivitel:
dinamikus
Kimeneti teljesítmény:
0.4-1.5 W
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Konstans áramhoz alkalmas:
Nem
Konstans feszültséghez alkalmas:
Nem
Magasság:
11.9 mm
Hosszúság:
31.2 mm
Szélesség:
27.56 mm
Ház/szekrény:
műanyagház
Egyenáramhoz (primer oldal) alkalmas:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem