Legrand - Alkonykapcsoló 1 funkciós IP20 3723 - 003723
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Világossági érték beállítási tartománya - 0.5-2000 lx
Névleges kapcsolóáram - 5 A
Névleges feszültség - 230 V
Szerelési mód - DIN-sín
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
3723
Gyártói cikkszám
003723
Gyártói típuskód
LEXIC 003723
Világossági érték beállítási tartománya:
0.5-2000 lx
Névleges kapcsolóáram:
5 A
Névleges feszültség:
230 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Védettség (IP):
IP20
Alkonykapcsoló 1 funkciós