Legrand - Alkonykapcsoló 4 funkciós IP20 GT02177 - 003725
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Világossági érték beállítási tartománya - 0.5-2000 lx
Fényérzékelő szerelési módja - egyéb
Programozható éjszakai lekapcsolással - Nem
Védettség (IP) fényérzékelő - egyéb
Érzékelő/billentyűbemenet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT02177
Gyártói cikkszám
003725
Gyártói típuskód
LEXIC 003725
Világossági érték beállítási tartománya:
0.5-2000 lx
Fényérzékelő szerelési módja:
egyéb
Programozható éjszakai lekapcsolással:
Nem
Védettség (IP) fényérzékelő:
egyéb
Érzékelő/billentyűbemenet:
Nem
Névleges kapcsolóáram:
10 A
Névleges feszültség:
230 V
Névleges frekvencia:
50-50 Hz
Max. izzólámpa terhelés:
2000 W
Max. fénycsőterhelés:
400 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
800 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
2000 VA
Névleges feszültség fényérzékelő:
230 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
5
Beépítési mélység:
37.5 mm
Védettség (IP):
IP20