Legrand - Alkonykapcsoló programozható IP20 3721 - 003721
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Világossági érték beállítási tartománya - 2-60000 lx
Programozható éjszakai lekapcsolással - Igen
Védettség (IP) fényérzékelő - IP55
Érzékelő/billentyűbemenet - Nem
Névleges kapcsolóáram - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060037215
Sonepar cikkszám
3721
Gyártói cikkszám
003721
Gyártói típuskód
LEXIC 003721
Világossági érték beállítási tartománya:
2-60000 lx
Programozható éjszakai lekapcsolással:
Igen
Védettség (IP) fényérzékelő:
IP55
Érzékelő/billentyűbemenet:
Nem
Névleges kapcsolóáram:
10 A
Max. vezetékhossz fényérzékelő:
50 m
Névleges feszültség:
230 V
Névleges frekvencia:
50-50 Hz
Max. izzólámpa terhelés:
1000 W
Max. fénycsőterhelés:
2000 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
0 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
0 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
8 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
66 mm
Védettség (IP):
IP20