Legrand - Áll belső könyök 80-100°antimikr. 180x50 mm kábelcsatornához SN056111 - 075714
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 180 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 80-100 °
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060757144
Sonepar cikkszám
SN056111
Gyártói cikkszám
075714
Gyártói típuskód
DLP 075714
Szélesség:
180 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
80-100 °
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
alsó rész
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
50 mm
Fedél részek száma:
0
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Igen
Felület:
egyéb
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Áll belső könyök 80-100°antimikr. 180x50 mm kábelcsatornához