Legrand - Áll külső könyök 85-120° antimikr. 130x50 mm csatornához SN056112 - 075717
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 130 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060757175
Sonepar cikkszám
SN056112
Gyártói cikkszám
075717
Gyártói típuskód
DLP 075717
Szélesség:
130 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
50 mm
Fedél részek száma:
0
Kivitel:
alsó rész
Szög:
85-120 °
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Igen
Felület:
egyéb
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem