Legrand - Áll. külső könyök 85-120° antimikr. 80x50mm csatornához SN056113 - 075715
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 80 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060757151
Sonepar cikkszám
SN056113
Gyártói cikkszám
075715
Gyártói típuskód
DLP 075715
Szélesség:
80 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
50 mm
Fedél részek száma:
0
Kivitel:
alsó rész
Szög:
85-120 °
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Igen
Felület:
egyéb
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem