Legrand - Állítható belső könyök 80-100° fekete 130x50mm csatornához SN056115 - 075762
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 130 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 80-100 °
Szín - egyéb
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060757625
Sonepar cikkszám
SN056115
Gyártói cikkszám
075762
Gyártói típuskód
DLP 075762
Szélesség:
130 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
80-100 °
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
búraforma
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
50 mm
Fedél részek száma:
0
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9017
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem