Legrand - Állítható belső könyök: 80–120° szürke 180×50 csatornához SN004918 - 075814
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 180 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 80-100 °
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970004062
Sonepar cikkszám
SN004918
Gyártói cikkszám
075814
Gyártói típuskód
DLP 075814
Szélesség:
180 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
80-100 °
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
alsó rész
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
50 mm
Fedél részek száma:
0
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Állítható belső könyök: 80–120° szürke 180×50 csatornához